Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 08 56 Steckadapter-Schlauchtülle Ø8mm x Ø6,3mm x Ø8,3mm

  • ERIKS:23566263
  • Hersteller:3622 08 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,42 €/ Stückexkl. MwSt

5,17 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 08 56
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
6.3 mm
D3
8.3 mm
L
42 mm
L1
25 mm
L2
22.5 mm