Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 08 08 Steckadapter-Schlauchtülle Ø8mm x Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23566262
  • Hersteller:3622 08 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,90 €/ Stückexkl. MwSt

6,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 08 08
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
44 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm