4,82 €/ Stückexkl. MwSt
5,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Hersteller ID | 3622 04 53 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 4 mm |
D2 | 3.2 mm |
D3 | 5 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 22.5 mm |