Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 04 05 Steckadapter-Schlauchtülle Ø4mm x Ø5mm x Ø7mm

  • ERIKS:23566259
  • Hersteller:3622 04 05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,23 €/ Stückexkl. MwSt

8,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 04 05
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
4 mm
D2
5 mm
D3
7 mm
L
40.5 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm