Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3621 08 13 Steckverschraubung Außengewinde Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216878
  • Hersteller:3621 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,23 €/ Stückexkl. MwSt

8,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3621
Hersteller ID
3621 08 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
H
24 mm
H1
6.5 mm