6,45 €/ Stückexkl. MwSt
7,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3621 |
Hersteller ID | 3621 06 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
H | 23.5 mm |
H1 | 6.5 mm |