5,35 €/ Stückexkl. MwSt
6,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3620 |
Hersteller ID | 3620 06 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
L | 36.5 mm |
L1 | 17 mm |