Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3618 10 17 Winkelschwenkverschraubungen Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23216867
  • Hersteller:3618 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,32 €/ Stückexkl. MwSt

34,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3618
Hersteller ID
3618 10 17
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
10 mm
F
22 mm
H
33 mm
H1
14 mm
J
22 mm
L1
13 mm
L2
32 mm