Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3618 06 10 Winkelschwenkverschraubungen Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216863
  • Hersteller:3618 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,66 €/ Stückexkl. MwSt

24,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3618
Hersteller ID
3618 06 10
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
J
17 mm
L1
10 mm
L2
23.5 mm