Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 60 00 Schottanschluss beidseitig Ø/8inc

  • ERIKS:23216859
  • Hersteller:3616 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,85 €/ Stückexkl. MwSt

29,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3616
Hersteller ID
3616 60 00
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
3/8
F1
22 mm
F2
27 mm
K
24 mm
L1
21.99 mm
L2
27.99 mm
T
21.48 mm