17,05 €/ Stückexkl. MwSt
19,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3616 |
Hersteller ID | 3616 56 00 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/4 |
F1 | 16 mm |
F2 | 16.99 mm |
K | 17.5 mm |
L1 | 17.01 mm |
L2 | 22.5 mm |
T | 14.98 mm |