23,45 €/ Stückexkl. MwSt
27,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3616 |
Hersteller ID | 3616 10 00 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 10 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 27 mm |
K | 24 mm |
L1 | 21.5 mm |
L2 | 26.5 mm |
T | 21 mm |