14,00 €/ Stückexkl. MwSt
16,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3616 |
Hersteller ID | 3616 06 00 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
F1 | 16 mm |
F2 | 17 mm |
K | 17.5 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
T | 15 mm |