Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 04 00 Schottanschluss beidseitig Ø4mm

  • ERIKS:23216854
  • Hersteller:3616 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,94 €/ Stückexkl. MwSt

13,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3616
Hersteller ID
3616 04 00
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
F1
13 mm
F2
14 mm
K
14 mm
L1
14 mm
L2
20 mm
T
12.5 mm