27,34 €/ Stückexkl. MwSt
31,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3614 |
Hersteller ID | 3614 12 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 14 mm |
F | 22 mm |
H | 39 mm |