Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3614 08 10 Einschraubverschraubung Innengewinde Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23216850
  • Hersteller:3614 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,22 €/ Stückexkl. MwSt

11,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3614
Hersteller ID
3614 08 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
8 mm
E
9.5 mm
F
15 mm
H
28.5 mm