10,99 €/ Stückexkl. MwSt
12,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3614 |
Hersteller ID | 3614 06 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 11 mm |
F | 17 mm |
H | 31.5 mm |