Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 62 22 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23566206
  • Hersteller:3609 62 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3609
Hersteller ID
3609 62 22
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
G
20 mm
H
29 mm
K
24 mm
L
31 mm