Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 62 18 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø1/2inc x NPT3/8

  • ERIKS:23566205
  • Hersteller:3609 62 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,38 €/ Stückexkl. MwSt

21,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3609
Hersteller ID
3609 62 18
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
NPT3/8
D
1/2
F
18 mm
G
20 mm
H
29 mm
K
19.5 mm
L
31 mm