16,50 €/ Stückexkl. MwSt
19,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Hersteller ID | 3609 60 22 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/2 |
D | 3/8 |
F | 22 mm |
G | 17 mm |
H | 27 mm |
K | 24 mm |
L | 29 mm |