Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 60 14 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:23566202
  • Hersteller:3609 60 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,60 €/ Stückexkl. MwSt

15,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3609
Hersteller ID
3609 60 14
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/4
D
3/8
F
15 mm
G
17 mm
H
23.5 mm
K
16 mm
L
29 mm