10,28 €/ Stückexkl. MwSt
12,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Hersteller ID | 3609 56 18 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT3/8 |
D | 1/4 |
F | 18 mm |
G | 12.5 mm |
H | 19 mm |
K | 19.5 mm |
L | 22 mm |