21,62 €/ Stückexkl. MwSt
25,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Hersteller ID | 3609 14 17 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | R3/8 |
D | 14 mm |
F | 19 mm |
G | 21.5 mm |
H | 29 mm |
J | 16 mm |
L | 34 mm |