19,44 €/ Stückexkl. MwSt
22,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Hersteller ID | 3609 12 21 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 21 mm |
G | 19.5 mm |
H | 28.5 mm |
J | 15 mm |
L | 31 mm |