Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 12 13 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23216841
  • Hersteller:3609 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,44 €/ Stückexkl. MwSt

18,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3609
Hersteller ID
3609 12 13
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
12 mm
F
15 mm
G
19.5 mm
H
26 mm
J
15 mm
L
31 mm