Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 04 14 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø5/32inc x NPT1/4

  • ERIKS:23216835
  • Hersteller:3609 04 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,54 €/ Stückexkl. MwSt

11,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3609
Hersteller ID
3609 04 14
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/4
D
5/32
F
14 mm
G
10 mm
H
17 mm
J
7 mm
K
15 mm
L
18 mm