8,42 €/ Stückexkl. MwSt
9,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Hersteller ID | 3609 04 13 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 14 mm |
G | 10 mm |
H | 17 mm |
J | 7 mm |
L | 18 mm |