Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3608 06 10 T-Verschraubung Außengewinde zentral Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216824
  • Hersteller:3608 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,60 €/ Stückexkl. MwSt

15,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3608
Hersteller ID
3608 06 10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
29.5 mm
J
8 mm
L/2
21.5 mm