17,26 €/ Stückexkl. MwSt
20,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3606 |
Hersteller ID | 3606 62 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/2 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/2 |
G | 20.07 mm |
L | 48 mm |