Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3606 60 00 Schlauchverbinder gerade Ø/8inc

  • ERIKS:23566161
  • Hersteller:3606 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3606
Hersteller ID
3606 60 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
3/8
G
17.01 mm
L
47.49 mm