11,52 €/ Stückexkl. MwSt
13,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3606 |
Hersteller ID | 3606 56 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/4 |
G | 12.45 mm |
L | 36.57 mm |