19,86 €/ Stückexkl. MwSt
23,24 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3606 |
Hersteller ID | 3606 14 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 14 mm |
G | 21.5 mm |
L | 52.5 mm |