24,44 €/ Stückexkl. MwSt
28,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3604 |
Hersteller ID | 3604 62 00 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/2 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/2 |
G | 20 mm |
H | 41 mm |
L/2 | 31 mm |