Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 60 00 T-Stück Ø/8inc

  • ERIKS:23566152
  • Hersteller:3604 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,53 €/ Stückexkl. MwSt

28,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3604
Hersteller ID
3604 60 00
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
3/8
G
17 mm
H
37.5 mm
L/2
29 mm