Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 56 00 T-Stück Ø1/4inc

  • ERIKS:23566151
  • Hersteller:3604 56 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,35 €/ Stückexkl. MwSt

13,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3604
Hersteller ID
3604 56 00
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
1/4
G
12 mm
H
28 mm
L/2
22 mm