Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 06 00 T-Stück Ø6mm

  • ERIKS:23216812
  • Hersteller:3604 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,49 €/ Stückexkl. MwSt

12,27 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3604
Hersteller ID
3604 06 00
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
G
12 mm
H
28 mm
L/2
21.5 mm