Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 04 00 T-Stück Ø4mm

  • ERIKS:23216811
  • Hersteller:3604 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3604
Hersteller ID
3604 04 00
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
G
10 mm
H
23 mm
L/2
18 mm