Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3603 14 21 T-Verschraubung Außengewinde seitlich Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23216810
  • Hersteller:3603 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,63 €/ Stückexkl. MwSt

47,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3603
Hersteller ID
3603 14 21
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
14 mm
F
22 mm
G
21.5 mm
H
40 mm
H1
34 mm
J
16 mm
L
45 mm