19,17 €/ Stückexkl. MwSt
22,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Hersteller ID | 3602 62 00 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/2 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/2 |
G | 20.07 mm |
L | 40.89 mm |