15,82 €/ Stückexkl. MwSt
18,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Hersteller ID | 3602 60 00 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 3/8 |
G | 17.01 mm |
L | 37.59 mm |