21,94 €/ Stückexkl. MwSt
25,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Hersteller ID | 3602 14 00 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 14 mm |
G | 21.5 mm |
L | 45 mm |