17,92 €/ Stückexkl. MwSt
20,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Hersteller ID | 3602 12 00 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 12 mm |
G | 19.5 mm |
L | 40.5 mm |