Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3602 10 00 Winkelstück Ø10mm

  • ERIKS:23216797
  • Hersteller:3602 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,77 €/ Stückexkl. MwSt

17,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3602
Hersteller ID
3602 10 00
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
G
17.5 mm
L
37.5 mm