Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 56 20 Gerade Einschraubverschraubung Ø1/4inc x 10-32

  • ERIKS:23566115
  • Hersteller:3601 56 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3601
Hersteller ID
3601 56 20
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
10-32
D
1/4
F1
13 mm
F2
2 mm
H
20 mm