Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 12 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216790
  • Hersteller:3601 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3601
Hersteller ID
3601 12 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F1
20 mm
F2
9 mm
H
26 mm