Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 12 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x G1/4

  • ERIKS:23215291
  • Hersteller:3601 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3601
Hersteller ID
3601 12 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
12 mm
E
6.5 mm
F1
20 mm
F2
7 mm
H
26.5 mm