Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 06 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216783
  • Hersteller:3601 06 13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,26 €/ Stückexkl. MwSt

7,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3601
Hersteller ID
3601 06 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
6 mm
E
6.5 mm
F1
16 mm
F2
4 mm
H
17 mm