7,13 €/ Stückexkl. MwSt
8,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3601 |
Hersteller ID | 3601 04 56 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 8x1 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | M8x1 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F1 | 11 mm |
F2 | 3 mm |
H | 14.5 mm |