7,31 €/ Stückexkl. MwSt
8,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3601 |
Hersteller ID | 3601 04 20 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (SAE) |
Gewindegröße | 10-32 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | 10-32 |
D | 5/32 |
F1 | 10 mm |
F2 | 2 mm |
H | 16 mm |