Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 04 19 Gerade Einschraubverschraubung Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216780
  • Hersteller:3601 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,92 €/ Stückexkl. MwSt

6,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3601
Hersteller ID
3601 04 19
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F1
10 mm
F2
2.5 mm
H
15.5 mm